Motion
2090FZ2A-16.78 320T

FALK
2090FZ2A-16.78 320T

16.78:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04850408
N° MFR2090FZ2A-16.78 320T
Prix77,700.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2090FZ2A-16.78 320T

16.78:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04850408
N° MFR2090FZ2A-16.78 320T
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
Prix77,700.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2090
  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    63.0000 po, 1600.20 mm
  • Largeur du boîtier
    26.0000 po;660.40 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320T
  • Ratio
    16.78:1
  • Poids
    533.88 kg, 1177.00 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290522
  • Numéro CUP du fabricant
    782934254765
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934254765

Aperçu

Description du fabricant
2090FZ2A-16.78 320T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté