Spécifications
Détails
- Type d’accessoireBague de retenue de douille
- DescriptionBague de retenue de douille pour série Ingersoll Rand 1702 , série 2015 , série 211 , série 2112 , série 2115 , série 212 , série 215 , série W5130 , série W5130 , série W5132 , série W5133 , clé à chocs série W5330
- À utiliser avecClé à chocs pneumatique 212A
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation