Motion
410KA15F151LTLZ3BLK

MASTER LOCK COMPANY
410KA15F151LTLZ3BLK

Lockout Padlock - Keyed Alike, Thermoplastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Black Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI04851740
N° MFR410KA15F151LTLZ3BLK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER LOCK COMPANY
410KA15F151LTLZ3BLK

Lockout Padlock - Keyed Alike, Thermoplastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Black Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI04851740
N° MFR410KA15F151LTLZ3BLK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    25/32 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Noir
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Comprend
    Clé
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Caractéristiques de sécurité
    Retenue de clé, diélectrique
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA

Aperçu

Description du fabricant
410KA15F151LTLZ3BLK BOÎTE DE VERROUILLAGE DE BLOCAGE "60

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon