Motion
6905-2RLD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04851826
N° MFR6905-2RLD
Prix107.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04851826
N° MFR6905-2RLD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix107.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6905-2RLD-A ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6905-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 9 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106946502

Aperçu

Description du fabricant
6905-2RLD-A ROULEMENT DE BALLE RADIAL