Motion
LD715-4OP GÈNE

RAYOVAC
LD715-4OP GENE

Batterie rechargeable - AA, Chimie : Ni-MH, 1.2 volts, Qté par paquet : 4
N° D’ARTICLE MI04851904
N° MFRLD715-4OP GENE
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAYOVAC
LD715-4OP GENE

Batterie rechargeable - AA, Chimie : Ni-MH, 1.2 volts, Qté par paquet : 4
N° D’ARTICLE MI04851904
N° MFRLD715-4OP GENE
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
Prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Hauteur
    0.5
  • Taille standard du bloc-batterie
    4
  • Largeur
    2.4

Détails

  • Capacité de la batterie
    1350 mAh
  • Chimie de la batterie
    Ni-MH
  • Type de batterie
    Batterie rechargeable
  • Tension de la batterie
    1.2
  • Quantité du colis
    4
  • Rechargeable ou jetable
    Rechargeable

Aperçu

Description du fabricant
RECHARGE AA LD715-4OP GÉNÉRES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good