Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.00 po
- Longueur19.00 po
- Accident vasculaire cérébral8 po
- Largeur7.00 po
Détails
- Détails supplémentaires<lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL05-2A10-8, Actionneur linéaire série TAL, capacité de 500 lb, 220 CA, Interrupteur de fin de course, 8 po AVC<lt/>/p<gt/>
- Capacité de charge dynamique500 lb
- ECCNEAR99
- Tension d’entrée220 V
- Interrupteurs de fin de courseFacultatif
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieTAL
- Capacité de charge statique500 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
- Tube de traduction en acier avec placage au chromate de zinc
- Boîtier en aluminium résistant à la corrosion
- Protection contre la surcharge thermique avec réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation