Motion
8FJIS-8MJ
Raccord adaptateur 725365075 - 1/2 po femelle japonais standard industriel x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04854333
N° MFR8FJIS-8MJ
Prix53.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725365075 - 1/2 po femelle japonais standard industriel x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04854333
N° MFR8FJIS-8MJ
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
Prix53.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIS
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIS à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1/2 po femelle japonais industriel standard x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Norme industrielle japonaise féminine
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053793857
  • CUP_NON
    072053793857

Aperçu

Description du fabricant
8FJIS-8MJ