Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.6875 po
- Diamètre intérieur1.6875 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre2.1875 po
- Global Longueur4.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesHomologué USDA H-1; Auto-lubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleManche unie
- DescriptionManchon ECO bronze (uni) Roulements SAE 841
- Tolérance de longueur+/-0.010 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905223259
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841 Bronze Eco
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oF
- Tolérance du diamètre extérieur2.1910 in-2.1925 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Série841 ECO
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905223259
Aperçu
- La gamme SAE 841 a été étendue encore plus pour l’industrie alimentaire avec la gamme Bunting 841 ECO .
- Cette gamme de roulements vous donne l’avantage d’être approuvé par l’USDA H-1.