Motion
TABLEAU 2BK30 X 7/8

DODGE
2BK30 X 7/8 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 3.1500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04855320
N° MFR2BK30 X 7/8 SHEAVE
Prix94.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2BK30 X 7/8 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 3.1500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04855320
N° MFR2BK30 X 7/8 SHEAVE
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
Prix94.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Visage Largeur  
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829039127
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • CUP_NON
    775829039127

Aperçu

Description du fabricant
2MB32 7/8 POULIE À ALÉSAGE FIXE POUR SERVICE LÉGER