Motion
CW7100
Graisse – à usage général, composition argent/silicone, taille de 0.23 oz, contenant pour seringue, couleur argent/gris, -70 à +485 °F
N° D’ARTICLE MI04855905
N° MFRCW7100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse – à usage général, composition argent/silicone, taille de 0.23 oz, contenant pour seringue, couleur argent/gris, -70 à +485 °F
N° D’ARTICLE MI04855905
N° MFRCW7100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.23 oz
  • Poids net
    0.23 oz
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Remplit les cavités du connecteur, contrôle la décharge statique, met à la terre les circuits
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Argent/Gris
  • Composition
    Argent/silicone
  • Type de contenant
    Seringue
  • Point de chute
    491 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    485 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -70 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Plage de température
    -70 à +485 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
CW7100 GRAISSE CONDUCTRICE ARGENTÉE 6.5 G 12