Motion
6506-24-24-SS
6506-24-24-SS RACCORDS
N° D’ARTICLE MI04856242
N° MFR6506-24-24-SS
Prix879.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6506-24-24-SS RACCORDS
N° D’ARTICLE MI04856242
N° MFR6506-24-24-SS
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
Prix879.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 NPTF

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1-1/2 po x 1-1/2 po femelle JIC 37° pivotant évasé
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    6506

Aperçu

Description du fabricant
6506-24-24-SS RACCORDS

Vous pourriez également aimer