Motion
MX1086514
MarxBore™ Screw Machine Length Drill Bit - #25, High Speed Steel Material, 1 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04857273
N° MFRMX1086514
Prix3.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MarxBore™ Screw Machine Length Drill Bit - #25, High Speed Steel Material, 1 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04857273
N° MFRMX1086514
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
Prix3.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #25
  • Longueur de cannelure
    1 po
  • Longueur totale
    2-1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    386

Aperçu

Description du fabricant
86514 386 #25 MARXBORE SCR MACH