Motion
MX1086534
MarxBore™ Screw Machine Length Drill Bit - #5, High Speed Steel Material, 1-1/4 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04857291
N° MFRMX1086534
Prix4.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MarxBore™ Screw Machine Length Drill Bit - #5, High Speed Steel Material, 1-1/4 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04857291
N° MFRMX1086534
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
Prix4.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #5
  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    386

Aperçu

Description du fabricant
86534 386 #5 MARXBORE SCR MACH