Motion
MT1350897
Screw Machine Length Drill Bit - #27, Carbide Material, 1 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04858558
N° MFRMT1350897
Prix32.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Machine Length Drill Bit - #27, Carbide Material, 1 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04858558
N° MFRMT1350897
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
Prix32.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #27
  • Longueur de cannelure
    1 po
  • Longueur totale
    2-1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    5375

Aperçu

Description du fabricant
50897 5375 CBD SCRW MACH DRL #27