Motion
MX1086917
MORSE ® Pointe spiralée pour outils de coupe - série 115 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir et doré, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, 1/2 – 13 filetages, UNC
N° D’ARTICLE MI04859689
N° MFRMX1086917
Prix34.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Pointe spiralée pour outils de coupe - série 115 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir et doré, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, 1/2 – 13 filetages, UNC
N° D’ARTICLE MI04859689
N° MFRMX1086917
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
Prix34.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Profondeur de taraudage
    1-21/32 po
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    115
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
86917 115 MARXBORE S/P PLG 1/2-13H3