Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe0.0360 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre0.0120 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Tige Diamètre1/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureMiniatures
- Nombre de Cannelures4
- Série5913
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale