Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe3/64 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre1/64 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Tige Diamètre1/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série5940T
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale