Motion
MX1084384
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 1/4 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04861198
N° MFRMX1084384
Prix35.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 1/4 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04861198
N° MFRMX1084384
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
Prix35.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Longueur de la coupe
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Ovale
  • Numéro de transaction
    SE-1L6

Aperçu

Description du fabricant
84384 597 BURR SE-1L6 D/C 1/4"