Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Longueur de la coupe3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Details
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité pointue
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série597
- FormeArbre
- Numéro de transactionSG-3L6
Aperçu
Description du fabricant
84391 597 BURR SG-3L6 D/C 3/8"