Motion
MX1084394
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1-1/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04861210
N° MFRMX1084394
Prix58.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1-1/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04861210
N° MFRMX1084394
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
Votre prix58.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Flamme
  • Numéro de transaction
    SH-5L6

Aperçu

Description du fabricant
84394 597 BURR SH-5L6 D/C 1/2"