Motion
MT3292825
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 5975 , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, extrémité unique, diamètre de fraise de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04861281
N° MFRMT3292825
Price$101.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 5975 , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, extrémité unique, diamètre de fraise de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04861281
N° MFRMT3292825
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
Price$101.51/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Mill Diameter  
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Shank Diameter  
    1/2 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    5975
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
92825 5975 CBD 4FL EMBOUT 1/2 PO DIAPHANE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté