Motion
MT7152935
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5992 , matériau au carbure, diamètre de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI04861430
N° MFRMT7152935
Prix484.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTE de type NF - série 5992 , matériau au carbure, diamètre de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI04861430
N° MFRMT7152935

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix484.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-3/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    3/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    5992
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
ALUMINIUM CR 3FLT 3/4 PO 52935 5992 CH