Motion
MT7192652
Usine à bout sphérique variFLUTE .NF - série 5993Z , matériau en carbure, 3/8 po de diamètre de laminoir, 1 po de longueur de coupe, 3/8 po de diamètre de tige, 2-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04861465
N° MFRMT7192652
Prix186.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique variFLUTE .NF - série 5993Z , matériau en carbure, 3/8 po de diamètre de laminoir, 1 po de longueur de coupe, 3/8 po de diamètre de tige, 2-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04861465
N° MFRMT7192652
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
Prix186.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ZrN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5993Z
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
92652 5993Z BILLE D’ALUMINIUM 2F ZRN 3/8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon