Motion
MT7192651
Usine à bout sphérique variFLUTE .NF - série 5993Z , matériau au carbure, 5/16 po de diamètre, 3/4 po de longueur de coupe, 5/16 po de diamètre de tige, 2-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04861466
N° MFRMT7192651
Prix194.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique variFLUTE .NF - série 5993Z , matériau au carbure, 5/16 po de diamètre, 3/4 po de longueur de coupe, 5/16 po de diamètre de tige, 2-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04861466
N° MFRMT7192651

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix194.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    3/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ZrN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5993Z
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
92651 5993Z BILLE D’ALUMINIUM 2F ZRN 5/16