Motion
CDA2G63-175-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDA2G63-175-A93L

CA2 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage de 63 mm, course de 175 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige simple, bride (arrière), montage MF2 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 3/8
N° D’ARTICLE MI04862812
N° MFRCDA2G63-175-A93L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2G63-175-A93L

CA2 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage de 63 mm, course de 175 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige simple, bride (arrière), montage MF2 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 3/8
N° D’ARTICLE MI04862812
N° MFRCDA2G63-175-A93L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Hauteur totale
    101 mm
  • Longueur totale
    346 mm
  • Largeur totale
    130 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    175 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série CA2 de SMC est un cylindre pneumatique léger à biellette. L’ajustement fin de l’amorti est maintenant possible en raison de l’augmentation de la plage d’ajustement du coussin d’air. Le modèle CA2 peut être commandé avec des supports pivotants arrière ou à l’extrémité de la tige. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B06
  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., horizontal
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D06
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C06
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F06
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L06
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    L - (3 m)
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Bride (arrière), MF2
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, avec interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-05D
  • Œillet de tige
    I-05A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CA2-63Z-PS
  • Série
    CA2
  • Support pivotant de tourillon
    CA2-S06

Aperçu

Description du fabricant
CDA2G63-175-A93L CYLINDRE, CA2, TIRANT
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté