Motion
02589EP3PCT324V2-W22

WEG ELECTRIC CORP
02589EP3PCT324V2-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 25 ch, 6-1/4 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04862993
N° MFR02589EP3PCT324V2-W22
Prix10,621.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02589EP3PCT324V2-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 25 ch, 6-1/4 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04862993
N° MFR02589EP3PCT324V2-W22
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
Prix10,621.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    324T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6212
  • Dimension C de la longueur totale
    29.62 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Couple
    73.8 lb/pi, 100.06 N-m
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inverter pour usage intensif; capacité de montage F2 ; isolation de classe F; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :25, F#324T, TR/MIN :1800, 208V, TEFC
  • Mot-clé de description
    25 hp / 6-1/4 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 2RS C3
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    71.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Couple de pleine charge
    73.8 pi-lb;100.06 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    25 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    18.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02589EP3PCT324V2-W22
  • Courant maximal admissible
    68.3 A
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    25 hp, 6-1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal; vertical
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de vitesses
    2
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 2RS C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Bille à double joint (2RS)
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Bidirectionnel
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018684482
  • Tension
    208 V
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02589EP3PCT324V2-W22 25/6.25HP 1800/900