Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille du cadre326T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6212
- Dimension C de la longueur totale31.12 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids627.85 lb
Détails
- Détails supplémentairesConçu pour un fonctionnement dans 100 % d’humidité; usage intensif; polyester à double imprégnation; couvercle de ventilateur en fonte; peinture tropicalisée; joint de joints Permatex; chapeau de palier; joint de palier en V; joint de palier en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF2
- Régime de base1800 tr/min
- Pays d’origineBrésil
- DescriptionHP :7 5/30, F#324/6T, TR/MIN :900/1800, 460V, TEFC
- Mot-clé de description30 hp / 7-1/2 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6312 2RS C3
- Type de condition de serviceService intense
- Type électriqueInduction triphasée
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge37.3 A
- Courant de pleine charge37.40 A
- Efficacité de la pleine charge92.40 %
- Couple de pleine charge88.5 pi-lb;120 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- kW22 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant03089EP3QCT326V2-W22
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
- Puissance du moteur30 hp, 7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212 2RS C3
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min, 900 tr/min
- Spécifications techniques
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7909018682334
- Tension460 V
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
WEG Washdown Motors and Drives BrochureWEG Food & Beverage solutions help improve efficiency, reliability, and performance across food and beverage processing operations. Explore motors, drives, automation technologies, and energy-efficient solutions designed to reduce downtime, optimize production, and support demanding industrial environments.
View brochure
WEG Encapsulated Washdown Motor FlyerWEG encapsulated washdown motor provides corrosion-resistant, IP69K-rated protection for food and beverage environments. Its fully encapsulated design prevents contamination, withstands high-pressure washdowns, improves sanitation, reduces maintenance, and extends motor life in demanding industrial processing applications.
View flyer
WEG Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View brochure
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View brochure