Motion
10018ET3E405TSCF2-W2

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3E405TSCF2-W2

Moteur à usage général - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 405TSC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04863223
N° MFR10018ET3E405TSCF2-W2
Prix22,202.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10018ET3E405TSCF2-W2

Moteur à usage général - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 405TSC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04863223
N° MFR10018ET3E405TSCF2-W2
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
Prix22,202.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405TSC
  • Poids
    1303.78 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10018ET3E405TSCF2-W2 100HP 1800 3 60 208