Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6308
- Taille du cadre215T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Dimension C de la longueur totale19.52 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids4.41 lb
Détails
- Détails supplémentairesRobuste; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double imprégnation; ISO 12944 - C4
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCôté droit
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :10, F#213/5T, TR/MIN :1800, 208V, TEFC
- Mot-clé de description10 hp / 2-1/2 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6308 2RS
- Type de condition de serviceService intense
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge29.90 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Couple de pleine charge29.8 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP10 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAJ
- kW7.5 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant01089EP3PCT215V-W22
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
- Puissance du moteur10 hp, 2-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montagePied
- Nombre de vitesses2
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207 2RS
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBoule étanchéifiée
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreSens horaire; sens antihoraire
- Type d’arbreDétrompé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min, 900 tr/min
- Spécifications techniques
- Type de roulementBoule étanchéifiée
- CUP_NON7909018680118
- Tension208 V
- Volts à fréquence200 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
WEG Encapsulated Washdown Motors FlyerWEG encapsulated washdown motors are engineered for hygienic food, beverage, and pharmaceutical applications, delivering dependable performance in demanding environments. WEG offers corrosion resistance, long service life, and multiple motor options to meet a wide range of industrial needs.
View flyer
WEG Washdown Motors and Drives BrochureWEG Food & Beverage solutions help improve efficiency, reliability, and performance across food and beverage processing operations. Explore motors, drives, automation technologies, and energy-efficient solutions designed to reduce downtime, optimize production, and support demanding industrial environments.
View brochure
WEG Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View brochure
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View brochure