Motion
02512AT3ECT324TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
02512AT3ECT324TF1-W2

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 25 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 324T , logement TEAO, 50/60 Hz, base 1200 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863352
N° MFR02512AT3ECT324TF1-W2
Prix10,407.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02512AT3ECT324TF1-W2

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 25 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 324T , logement TEAO, 50/60 Hz, base 1200 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863352
N° MFR02512AT3ECT324TF1-W2
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
Prix10,407.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Dimension C de la longueur totale
    29.62 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    546.26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double imprégnation; caoutchouc; drain automatique
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :25, F#324T, TR/MIN :1200, 208-230/460V, TEAO
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 2RS C3
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    67.2 à 61.6 A;30.8 A
  • Courant de pleine charge
    30.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Couple de pleine charge
    111 pi-lb;150.5 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    25 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    18.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02512AT3ECT324TF1-W2
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 2RS C3
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    7909018578897
  • Tension
    208 à 230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02512AT3ECT324TF1-W2 25HP 1200 3 60 208-
  • Efficacité haut de gamme NEMA;Congé;IC418 - TEAO;monté sur socle;IP55