Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre404/5T
- Dimension C de la longueur totale39.73 po
- Facteur de service1.25
- Poids1329.36 lb
Détails
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge116.00 A
- Efficacité de la pleine charge96.20 %
- Code d’harmonisation8501.53.4080
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON7891327744493
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure