Motion
04089EP3PCT326V-W22

WEG ELECTRIC CORP
04089EP3PCT326V-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 40 ch, 10 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 326T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863513
N° MFR04089EP3PCT326V-W22
Prix9,961.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
04089EP3PCT326V-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 40 ch, 10 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 326T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863513
N° MFR04089EP3PCT326V-W22
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
Prix9,961.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Dimension C de la longueur totale
    31.12 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Haute résistance; Tour de refroidissement; Haute efficacité; Monté sur pied; Ral 5009 222E; Peinture tropicicalisée complète (200H); Polyester à double imprégnation
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté droit
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :10/40, F#324/6T, TR/MIN :900/1800, 200-208 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    40 hp / 10 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 2RS C3
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    110.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Couple de pleine charge
    118 pi-lb;160 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    40 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    30 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    10 hp, 40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de vitesses
    2
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 2RS C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Bille à double joint (2RS)
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018682785
  • Tension
    208 V
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
04089EP3PCT326V-W22 40/10HP 1800/900 3