Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6204
- Dimension C de la longueur totale13.35 po
- Facteur de service1.25
- Poids0.04 lb
Détails
- Détails supplémentairesRobuste; isolation de classe F; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double imprégnation; drain automatique en caoutchouc
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF2
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP : 2, F#143/5T, TR/MIN : 1800, 208-230/460//380 V, TEAO
- Mot-clé de description2 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6205 2RS
- Type de condition de serviceService intense
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge5.85 à 5.72 A;2.86 A
- Courant de pleine charge2.61 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Couple de pleine charge6.00 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAL
- kW1.5 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00218AT3ECT145T-W22
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6204 2RS
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7909018577302
- Tension208 à 230 V, 460 V
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure