Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale13.60 po
- Facteur de service1.15
- Poids43 lb
Détails
- Détails supplémentairesIsolation époxyde classe F, montage F1 , données de plaque signalétique gravées au laser sur le corps du moteur, tous les cadres en acier inoxydable 304 , clochettes et boîtier de raccordement, thermostats sur chaque phaseréinitialisation automatique, joints à double lèvre, 4 bouchons de vidange dans les cloches d’extrémité, roulements DE verrouillés.
- DemandesPour la transformation des aliments, les applications pharmaceutiques et autres nécessitant une propreté extrême et des lavages fréquents.
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceDroits de lavage
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.08 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure