Motion
01018OS1CCD215T

WEG ELECTRIC CORP
01018OS1CCD215T

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 215T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04865142
N° MFR01018OS1CCD215T
Prix2,676.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018OS1CCD215T

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 215T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04865142
N° MFR01018OS1CCD215T
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
Prix2,676.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Dimension C de la longueur totale
    21.24 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    163.01 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    43.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7891327082632
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01018OS1CCD215T 10HP 1800RPM 208-230V