Motion
CWC012-10-30V18

WEG ELECTRIC CORP
CWC012-10-30V18

Contacteur - 12 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI04865708
N° MFRCWC012-10-30V18
Prix47.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWC012-10-30V18

Contacteur - 12 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI04865708
N° MFRCWC012-10-30V18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    12 A
  • Tension du serpentin
    110 V / 120 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    1
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CWC012-10-30V18 MINI CONT 12A 1NO 120VAC
  • Montage direct sur les relais de protection thermique de la série RW17D
  • Montage direct sur les protecteurs de moteur manuels des séries MPW18 et MPW40
  • Bobines CC à faible consommation
  • Montage sur rail DIN sans outil
  • La taille du cadre reste la même pour les contacteurs de bobine c.a. et c.c. jusqu’à 16A
  • Gamme complète d’accessoires à enclencher