Motion
01518AT3HCT254TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
01518AT3HCT254TF1-W2

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 254T , logement TEAO, 60 Hz, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04865736
N° MFR01518AT3HCT254TF1-W2
Prix3,985.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01518AT3HCT254TF1-W2

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 254T , logement TEAO, 60 Hz, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04865736
N° MFR01518AT3HCT254TF1-W2
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
Prix3,985.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.21 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    311.15 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    14.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909018576091
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01518AT3HCT254TF1-W2 15HP 1800 3 60 575V