Motion
04018ET3PCT324TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
04018ET3PCT324TF1-W2

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 324T , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04865749
N° MFR04018ET3PCT324TF1-W2
Prix8,759.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
04018ET3PCT324TF1-W2

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 324T , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04865749
N° MFR04018ET3PCT324TF1-W2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,759.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Dimension C de la longueur totale
    29.62 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    601.37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double imprégnation; peinture 5009 222E ; peinture tropicicalisée complète (200H); joint d’étanchéité Permatex; chapeau de palier; matériau de ventilateur en plastique
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :40, F#324T, TR/MIN :1800, 200-208V, TEFC
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 2RS C3
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    111.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Couple de pleine charge
    118 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    30 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04018ET3PCT324TF1-W2
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 2RS C3
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018319346
  • Tension
    200 à 208 V
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
04018ET3PCT324TF1-W2 40HP 1800 3 60 200V