Motion
00336ES1B145T

WEG ELECTRIC CORP
00336ES1B145T

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 143/5T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866064
N° MFR00336ES1B145T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00336ES1B145T

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 143/5T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866064
N° MFR00336ES1B145T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    14.88 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    54.90 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00336ES1B145T 3HP 3600 1 60 115/208-230V