Motion
CWC016-10-30C03

WEG ELECTRIC CORP
CWC016-10-30C03

Contacteur - 16 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI04866247
N° MFRCWC016-10-30C03
Prix58.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWC016-10-30C03

Contacteur - 16 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI04866247
N° MFRCWC016-10-30C03

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    16 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    1
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CWC016-10-30C03 MINI CONT 16A 1NO 24VDC
  • Montage direct sur les relais de protection thermique de la série RW17D
  • Montage direct sur les protecteurs de moteur manuels des séries MPW18 et MPW40
  • Bobines CC à faible consommation
  • Montage sur rail DIN sans outil
  • La taille du cadre reste la même pour les contacteurs de bobine c.a. et c.c. jusqu’à 16A
  • Gamme complète d’accessoires à enclencher