Motion
00518ET3PCT184TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3PCT184TF1-W2

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 184T , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04866295
N° MFR00518ET3PCT184TF1-W2
Prix1,629.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3PCT184TF1-W2

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 184T , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04866295
N° MFR00518ET3PCT184TF1-W2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,629.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    184T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    15.86 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    15.0 lb/pi, 20.337 N-m
  • Poids
    108.44 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Severe Duty; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; polyester à double immersion; peinture verticale; drain automatique en caoutchouc
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    14.9-14.3 A à 200-208 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Pays d’origine
    Brésil
  • Description
    HP :5, F#182/4T, TR/MIN :1750, 200-208 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6207 2RS
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    14.9 à 14.3 A
  • Courant de pleine charge
    14.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    15 pi-lb;20.337 N-m
  • Groupe et classe
    Non dangereux
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00518ET3PCT184TF1-W2
  • Modèle
    00518ET3PCT184TF1-W2
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Plaque signalétique
    00518ET3PCT184TF1-W2
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Bille à double joint (2RS)
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Bidirectionnel
  • Type d’arbre
    Détrompé
  • Normes
    Certifié CSA, IP55, ISO 12944 - C4, NEMA MG-1, conforme à RoHS, reconnu UL
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle à double joint
  • CUP_NON
    7909018317465
  • Tension
    200 à 208 V
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00518ET3PCT184TF1-W2 5HP 1800 3 60 200V
  • Efficacité supérieure NEMA; service intensif; service tour de refroidissement; cadre en fonte; protection IP55 ; peinture verticale; polyester à double immersion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon