Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre364/5T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Dimension C de la longueur totale34.25 po
- Facteur de service1.25
- Poids0.04 lb
Détails
- Détails supplémentairesRobuste;Cadre en fonte;peinture tropicalisée; Joint de roulement Wseal; Joint de roulement Wseal Nde; Méthode d’imprégnation à débit constant de résine
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF2
- Régime de base1200 tr/min
- DescriptionHP :40, F#364/5T, TR/MIN :1200, 200V, TEFC
- Mot-clé de description40 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6314 2RS C3
- Type de condition de serviceService intense
- Type électriqueInduction triphasée
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge107.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.10 %
- Couple de pleine charge178 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- HP40 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAG
- kW30 kW
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6314 2RS C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBille à double joint (2RS)
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreSens horaire; sens antihoraire
- Type d’arbreDétrompé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniques
- Type de roulementBalle à double joint
- CUP_NON7909018509860
- Tension200 V
- Volts à fréquence200 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure