Motion
20012EG3G449T-W22

WEG ELECTRIC CORP
20012EG3G449T-W22

Moteur à usage général - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/9T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04866598
N° MFR20012EG3G449T-W22
Prix50,400.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
20012EG3G449T-W22

Moteur à usage général - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/9T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04866598
N° MFR20012EG3G449T-W22
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
Prix50,400.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447/9T
  • Dimension C de la longueur totale
    56.34 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    3211.20 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    245.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.6000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    7891327883956
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
20012EG3G449T-W22 200HP 1200 460 447/9T
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon