Motion
05036XT3E326TS

WEG ELECTRIC CORP
05036XT3E326TS

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 326TS , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866675
N° MFR05036XT3E326TS
Prix9,999.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05036XT3E326TS

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 326TS , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04866675
N° MFR05036XT3E326TS
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
Prix9,999.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326TS
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6212
  • Dimension C de la longueur totale
    29.61 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    728.91 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Classé pour le service de l’onduleur; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :50, F#326TS, TR/MIN :3600, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    55.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Couple de pleine charge
    73.8 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    50 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    37 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Joint à lèvres
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7894171894468
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
05036XT3E326TS 50HP 3600 60 208-230/460