Motion
00218ET3HCT145T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3HCT145T-W22

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145T , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04866789
N° MFR00218ET3HCT145T-W22
Prix1,370.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3HCT145T-W22

Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145T , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04866789
N° MFR00218ET3HCT145T-W22
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
Prix1,370.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Dimension C de la longueur totale
    13.35 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    54.47 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste; Isolant de classe F; Châssis en fonte; Élingue d’arbre à anneau en V; Polyester à double imprégnation; Rall 5009 202E (Iso 12944 à C4)
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :2, F#143/5T, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 2RS
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.29 A
  • Courant de pleine charge
    2.09 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    6.00 pi-lb;8.13 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    1.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00218ET3HCT145T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 2RS
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018368009
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00218ET3HCT145T-W22 2HP 1800 3 60 575V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon