Motion
BFC0-22
Contacteur - 7 à 016 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI04867212
N° MFRBFC0-22
Prix21.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur - 7 à 016 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI04867212
N° MFRBFC0-22
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
Votre prix21.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    7 à 016 A
  • Tension du serpentin
    660 V / 690 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
BFC0-22 AUXILIAIRE CONT 2NO 2NC 3POLE CTR