Motion
BFC4-11
Contacteur - 7 à 016 A, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI04867215
N° MFRBFC4-11
Prix11.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur - 7 à 016 A, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI04867215
N° MFRBFC4-11
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
Votre prix11.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    7 à 016 A
  • Tension du serpentin
    660 V / 690 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    4
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
BFC4-11 AUXILIAIRE CONT 1NO 1NC 4POLE CTR