Motion
04009XT3E365T

WEG ELECTRIC CORP
04009XT3E365T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 40 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 364/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867503
N° MFR04009XT3E365T
Prix28,266.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
04009XT3E365T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 40 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 364/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867503
N° MFR04009XT3E365T
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
Prix28,266.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    33.70 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1077.81 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur; service intensif; isolation de classe F; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Description
    HP :40, F#364/5T, TR/MIN :900, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6314 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    104 A;52.2 A
  • Courant de pleine charge
    52.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Couple de pleine charge
    237 pi-lb;321.328 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    40 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    F
  • kW
    30 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    7891327257986
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
04009XT3E365T 40HP 900 60 208-230/460