Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre447T
- Dimension C de la longueur totale47.34 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids2845.59 lb
Détails
- Détails supplémentairesClassé pour le service à l’onduleur; service intensif; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base1200 tr/min
- DescriptionHP :150, F#447T, TR/MIN :1200, 460V, TEFC
- Mot-clé de description150 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6319 C3
- Type de condition de serviceAntidéflagrant
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge174.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.80 %
- Couple de pleine charge662 pi-lb
- Groupe et classeClasse I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.53.4080
- HP150 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW110 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant15012XT3G447T
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur150 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6316 C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreSens horaire; sens antihoraire
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7891327473164
- Tension460 V
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure