Motion
40012XT3G586/7

WEG ELECTRIC CORP
40012XT3G586/7

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 400 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 586/7 cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868525
N° MFR40012XT3G586/7
Prix137,591.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
40012XT3G586/7

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 400 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 586/7 cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868525
N° MFR40012XT3G586/7
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
Prix137,591.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6322
  • Taille du cadre
    586/7
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Dimension C de la longueur totale
    61.39 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    1760 lb/pi, 2386.24 N-m
  • Poids
    5382.56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour usage onduleur; Châssis en fonte; Joint viton; Thermostat; Débit de résine constant
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :400, F#586/7T, TR/MIN :1200, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    400 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6322 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    479.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Couple de pleine charge
    1760 pi-lb;2386.24 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • HP
    400 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    300 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40012XT3G586/7
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6319 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
40012XT3G586/7 400HP 1200 60 460